曜日別特売

真鍮フック(カーテンシリーズ)S

真鍮フック(カーテンシリーズ)S - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(カーテンシリーズ)S - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(カーテンシリーズ)S - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(カーテンシリーズ)S - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(カーテンシリーズ)S - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(カーテンシリーズ)S - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(カーテンシリーズ)S - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(カーテンシリーズ)S - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。
レトロでアンティーク風なデザイン

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×20サイズS付属品取付ビス(3.1×16 2P)内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54310008610039古色真鍮古色仕上げ
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54310017610059古白色真鍮古白色仕上げ
1,080
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
54310035610854アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54310044610906金色真鍮クリアー仕上げ
1,100
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
54310053610941黒色真鍮ブラック仕上げ
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54310026610622銀色真鍮クローム仕上げ
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする