GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(キャラクターシリーズ)イカリS
マリンといえばイカリデザイン!海が好きな方にはとっても魅力的なデザインの真鍮製のフックです。男の子用のお部屋にも喜ばれること間違いなし!取り付け用ネジ付属真鍮独特の渋みが楽しめる、磨き仕上げです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(2.7×16 1P)
材質
真鍮
色
金色
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×66×21
仕上
真鍮磨き仕上げ
内容量
1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54310078
610100
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください