曜日別特売

真鍮フック(キャラクターシリーズ)キャット2ペア

真鍮フック(キャラクターシリーズ)キャット2ペア - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(キャラクターシリーズ)キャット2ペア - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

双子のネコちゃん型のフック2個セットです。しっぽ部分が真鍮製のフックとなっていて、とってもキュート!子供部屋用に人気です。取付用ネジ付属

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色耐荷重(kg)(各)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×85×20仕上真鍮磨き仕上げ内容量1セット(2個)
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54310114610278
2,200
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする