曜日別特売

真鍮フック(キャラクターシリーズ)エンジェルS

真鍮フック(キャラクターシリーズ)エンジェルS - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(キャラクターシリーズ)エンジェルS - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

天使がほおづえついて微笑んだ可愛い真鍮製の小型フックです。当店の数ある天使シリーズとお揃いで組み合わせて使うと、家中天使で幸せいっぱい!取付ネジ付属耐荷重約5kg

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×54×19仕上真鍮クリアー仕上げ内容量1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54310193610901
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 荷物掛けに使うつもりが…
建設業・工事業

想像以上に小さくて何を掛けよう?という感じ。サイトで見たときは可愛いと思いましたが、現物は天使だといわければ分かりませんでした…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする