曜日別特売

真鍮フック(スタンダードシリーズ)

真鍮フック(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

がっしりとしたデザインの、シンプルな真鍮製のシングルフックです。どんな場所にもよく似合う、プレーンなデザイン。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×36内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54310254610031古色真鍮古色仕上げ
970
969
1,066(税込)
当日出荷
54310263610051古白色真鍮古白色仕上げ
1,070
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310279610101オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
850
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310288610305パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
850
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310297610314アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
850
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310315610410金色真鍮クリアー仕上げ
870
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
54310324610610銀色真鍮クローム仕上げ
1,070
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310333610837アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
970
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
54310349610935黒色真鍮ブラック仕上げ
1,070
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
54310306610323メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする