GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(ダブルシリーズ)
1つの商品で2つ掛けられるダブルタイプの真鍮製2連フックです。取付スペースは狭いけど、複数のフックが欲しい…そんな時に役立つアイテムです!家具の壁面に取り付けても便利なアイテム。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×46×22
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54310367
610050
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54310376
610104
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54310385
610306
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310394
610315
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310403
610324
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310419
610400
金色
真鍮クリアー仕上げ
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54310428
610600
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54310437
610830
アンティークブラス
真鍮アンティーク仕上げ
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54310446
610920
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54310358
610030
古色
真鍮古色仕上げ
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください