GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(フォトフレーム用) CLV 2P
真鍮製のフックです。四つ葉のクローバーモチーフの軽量額用極小フック2ヶセットです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(2.4×13 2P)
材質
真鍮
色
金色
耐荷重(kg)
約0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×26×7
仕上
真鍮磨き仕上げ
内容量
1セット(2個)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54310455
610860
オープン
¥
608
¥
669
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください