曜日別特売

真鍮フック(ポールCEシリーズ)

真鍮フック(ポールCEシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(ポールCEシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(ポールCEシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(ポールCEシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(ポールCEシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(ポールCEシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。先端に丸くて白い陶器があしらった爽やかなデザインです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリ!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×20 1P)材質真鍮耐荷重(kg)約5内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54310525610210金色S25×25×46真鍮クリアー仕上げ
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
54310534610211金色M25×25×60真鍮クリアー仕上げ
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
54310543610688銀色M25×25×60真鍮クローム仕上げ
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする