GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(ポールシリーズ)
真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリしてます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
アンティークブラス
古白色
古色
金色
銀色
サイズ
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54310559
610041
取付ビス
古色
S
18×18×30
真鍮古色仕上げ
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54310568
610042
取付ビス
古色
M
28×28×50
真鍮古色仕上げ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
54310595
610186
取付ビス(3.1×20 1P)
金色
S
18×18×30
真鍮クリアー仕上げ
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54310604
610187
取付ビス(3.1×20 1P)
金色
M
28×28×50
真鍮クリアー仕上げ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310613
610686
取付ビス(3.1×20 1P)
銀色
S
18×18×30
真鍮クローム仕上げ
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310629
610687
取付ビス(3.1×20 1P)
銀色
M
28×28×50
真鍮クローム仕上げ
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54310638
610849
取付ビス(3.1×20 1P)
アンティークブラス
S
18×18×30
真鍮アンティーク仕上げ
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310647
610850
取付ビス(3.1×20 1P)
アンティークブラス
M
28×28×50
真鍮アンティーク仕上げ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
54310577
610061
取付ビス
古白色
S
18×18×30
真鍮古白色仕上げ
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
54310586
610062
取付ビス
古白色
M
28×28×50
真鍮古白色仕上げ
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください