GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(リリーシリーズ)M
伝統的な人気の高いリリー(百合・ユリ)のデザインの真鍮製フック。。キーフックとしてはもちろん、お揃いデザインの靴べら掛け用にもオシャレです!
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(2.7×16 2P)
材質
真鍮
サイズ
M
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×53×25
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
アンティークブラス
アースグレイ
オレンジ
パシフィックブルー
メイグリーン
古白色
古色
金色
銀色
黒色
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54310753
610046
古色
真鍮古色仕上げ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54310769
610072
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54310778
610108
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310787
610188
金色
真鍮磨き仕上げ
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310796
610312
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310805
610321
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310814
610330
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310823
610681
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54310848
610931
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54310839
610847
アンティークブラス
真鍮アンティーク仕上げ
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください