GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(リリーシリーズ)L
伝統的な人気の高いリリー(百合・ユリ)のデザインの真鍮製フック。。キーフックとしてはもちろん、お揃いデザインの靴べら掛け用にもオシャレです!
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(2.7×16 2P)
材質
真鍮
サイズ
L
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×75×30
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
アンティークブラス
アースグレイ
オレンジ
パシフィックブルー
メイグリーン
古白色
古色
金色
銀色
黒色
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54310875
610109
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310884
610189
金色
真鍮磨き仕上げ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54310893
610313
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310909
610322
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310918
610331
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54310927
610682
銀色
真鍮クローム仕上げ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310945
610924
黒色
真鍮ブラック仕上げ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54310857
610047
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54310866
610073
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54310936
610848
アンティークブラス
真鍮アンティーク仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください