GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フックコート(Mシリーズ)
真鍮製のコートフックです。シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。玄関先にいくつか取り付けても便利なフックです。。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×85×76
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54310954
610037
古色
真鍮古色仕上げ
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
54310963
610057
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
54310979
610110
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54310997
610112
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54311006
610113
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54311015
610430
金色
真鍮クリアー仕上げ
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
54311024
610632
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
54311033
610843
アンティークブラス
真鍮アンティーク仕上げ
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
54311049
610937
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
54310988
610111
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください