GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フックコート(Solid Brassシリーズ)
真鍮製のコートフックです。繊細なデザインのコート掛けです。レトロでアンティーク風なデザインです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×125×145
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54311067
610437
取付ビス
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311076
610438
取付ビス
古色
真鍮古色仕上げ
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311085
610439
取付ビス
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54311094
610441
取付ビス
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54311058
610436
取付ビス
金色
真鍮クリアー仕上げ
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
54311103
640435
取付ビス(3.5×25)
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください