真鍮フックコート(回転シリーズ)スイング式

真鍮フックコート(回転シリーズ)スイング式 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(回転シリーズ)スイング式 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(回転シリーズ)スイング式 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(回転シリーズ)スイング式 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の可動式コートフックです。1つの土台に多くのフックが付いた、可動式のコートフックです。使わない時は壁面にペタンと倒せば邪魔にもならない優れもの!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色耐荷重(kg)約5仕上真鍮クリアー仕上げ内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
543112166101303連38×82×100
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
543112256101404連40×135×140
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする