GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フックコート(回転シリーズ)下可動式
使わない時はパタンと壁面に倒して収納できる、便利なコート掛けです。フック部分に2箇所小さな溝がありますので、ハンガーを2列に掛ければ洗濯物干しとしても使える便利品。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
仕様
奥行あり、収納可能
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×72×125
仕上
真鍮クリアー仕上げ
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54311234
610422
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください