GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フックコート(クラシックシリーズ)
真鍮製のコートフックです。美しいアーチが印象的で繊細なデザインのコート掛けです。
デザイン性に富んでいて、レトロでアンティーク風な内装にもマッチします。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×105×76
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54311329
610619
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54311347
610939
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54311356
610959
金色
真鍮クリアー仕上げ
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54311268
610040
古色
真鍮古色仕上げ
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
54311277
610060
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
2,270
取扱い終了
返品不可
54311286
610114
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
54311295
610115
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
54311304
610116
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
54311313
610117
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
54311338
610841
アンティークブラス
真鍮アンティーク仕上げ
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください