曜日別特売

真鍮フックコート(セラミックシリーズ)

真鍮フックコート(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(セラミックシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

フック先端部分に真っ白い陶器のポイントが付いた、真鍮製のコート掛けです。
セラミック陶器とのバランスは、涼しげでかわいい印象です。
レトロでアンティーク風のデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮+陶器耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×90内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54311365610048古色真鍮古色仕上げ
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
54311374610074古白色真鍮古白色仕上げ
3,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
54311383610122パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
2,900
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
54311399610123アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
2,900
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
54311408610124メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
2,900
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
54311417610125オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
2,900
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
54311426610421金色真鍮クリアー仕上げ
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54311435610621銀色真鍮クローム仕上げ
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54311444610840アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54311453610940黒色真鍮ブラック仕上げ
2,900
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする