曜日別特売

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BT1760 CL LE ティルトタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって照らします。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが灯ります。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。
防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136高さ(mm)145奥行(mm)325消費電力(W)4口金E17ガラス部クリアガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54312047750301真鍮古白色仕上げ古白色
36,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312056750302真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312065750303真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312074750304真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312004750297真鍮磨き仕上げ金色
33,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312013750298真鍮クローム仕上げ銀色
35,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312029750299真鍮古色仕上げ古色
34,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312038750300真鍮ブラック仕上げ黒色
35,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312083750305真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
29,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする