GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ペーパーホルダー(Solid Brassシリーズ)
(1件のレビュー)
シンプルながら存在感のある真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)です。
カジュアルな雰囲気にも良く合い、場所を選びません。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮
幅(mm)
116
耐荷重(kg)
約2
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54312853
640811
金色
真鍮クリアー仕上げ
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54312869
640816
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
9,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54312878
640821
古色
真鍮古色仕上げ
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54312887
640826
アンティークニッケル
真鍮アンティークニッケル仕上げ
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54312896
640852
黒色
真鍮アンティークブラック仕上げ
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312914
640861
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54312923
640864
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312939
640867
金色
真鍮ヘアラインクリア仕上げ
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312844
640432
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
54312905
640858
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください