GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)シングル
真鍮製の木製棚付ペーパーホルダー(紙巻器)です。
トイレットペーパーホルダーにウッドシェルフが付いた、美しくも便利な一品です。
ペーパーストッカーをかけるフックもついています。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮+木
質量(g)
約700
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×140×140
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54312948
640470
金色
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312957
640471
銀色
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312966
640472
アンティークブラス
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312975
640473
古色
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312984
640474
黒色
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54312993
640475
古白色
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313009
640476
パシフィックブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
54313018
640477
アースグレイ
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
54313027
640478
メイグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください