曜日別特売

真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル

真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ウッドシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の2連式木製棚付ペーパーホルダー(紙巻器)です。
トイレットペーパーホルダーにウッドシェルフが付いた、美しくも便利な一品です。
ペーパーストッカーをかけるフックもついています。ダブルペーパーホルダー、ツインペーパーホルダーとも呼ばれております。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+木質量(kg)約1.4耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×140×140内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54313036640479金色
38,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313045640480銀色
39,500
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313054640481アンティークブラス
38,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313063640482古色
38,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313079640483黒色
38,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313088640484古白色
39,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313097640485パシフィックブルー
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313106640486アースグレイ
22,000
取扱い終了
返品不可
54313115640487メイグリーン
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする