曜日別特売

真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル

真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のガラス棚付き2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。
トイレットペーパーホルダーにガラス棚がついたおしゃれな商品です。ペーパーカバーは貝殻のような波打つデザインで、強化ガラスとの組合せも涼しげで清楚な印象です。
ビス取付部分の先端はフック型になっていて、ペーパーのストッカーを掛けたり小物を掛けたりと、非常に便利!
ツインペーパーホルダー、ダブルペーパーホルダーとも呼ばれております。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+ガラス(7.7mm)耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×134×140内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54313219640468アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313228640713金色真鍮クリアー仕上げ
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313237640714古色真鍮古色仕上げ
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313246640715古白色真鍮古白色仕上げ
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54313255640716黒色真鍮ブラック仕上げ
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54313264640717パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313273640721銀色真鍮クローム仕上げ
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313289640722アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313298640723メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする