曜日別特売

真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)DC

真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)DC - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)DC - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)DC - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)DC - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)DC - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)DC - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

ゴージャスで繊細な装飾をあしらったクラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。
これひとつで存在感もバッチリ!
差込バーは木製で、交換も簡単です。
両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能。
ペーパーが少量になっても、カバーを押さえ、切れるように改良しています。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+木質量(g)約583寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×163×70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54313307640301金色真鍮磨き仕上げ
10,600
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54313316640311古色真鍮古色仕上げ
11,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313325640321古白色真鍮古白色仕上げ
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする