真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバーレス

真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバーレス - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバーレス - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバーレス - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバーレス - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバーレス - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバーレス - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバーレス - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバーレス - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

シンプルでレトロな雰囲気も漂う、クラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。
アンティーク感がありながらも、シンプルなデザインとなっておりますので、トイレに自然に溶け込みます。
ペーパー差込バーは木製。
紙交換もバーに差し込んでからアーム部分を引っ掛けるだけでとっても簡単!
両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+木質量(g)約308寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×102×68内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54313413640300金色真鍮磨き仕上げ
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
54313429640310古色真鍮古色仕上げ
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313438640320古白色真鍮古白色仕上げ
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54313447640395アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
54313456640396メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする