真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)PW1760 FR LE

真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)PW1760 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)PW1760 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
人気のマリンライトのデザインをスモールサイズのペンダントライトに。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136高さ(mm)153奥行(mm)136消費電力(W)4口金E17ガラス部くもりガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54313614750481金色真鍮磨き仕上げ
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313623750482銀色真鍮クローム仕上げ
40,000
取扱い終了
返品不可
54313639750483古色真鍮古色仕上げ
39,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54313648750484黒色真鍮ブラック仕上げ
40,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54313657750485古白色真鍮古白色仕上げ
41,000
取扱い終了
返品不可
54313666750486パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
34,000
取扱い終了
返品不可
54313675750487アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
34,000
取扱い終了
返品不可
54313684750488メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
34,000
取扱い終了
返品不可
54313693750489オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする