曜日別特売

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)PW1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
丸いフォルムのガラスセードとそれに寄り添うガードの曲線が可愛いらしさを演出してくれるスモールサイズのペンダントライト。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯り。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品シャンデリア球(40W E17)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)150高さ(mm)169奥行(mm)120消費電力(W)40口金E17ガラス部クリアガラス電球の種類普通球内容量1台
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54314156700565金色真鍮磨き仕上げ
30,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314174750381銀色真鍮クローム仕上げ
32,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314199750383古白色真鍮古白色仕上げ
33,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314208750384パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314217750385アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314226750386メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314235750387オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314165700566古色真鍮古色仕上げ
32,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
54314183750382黒色真鍮ブラック仕上げ
32,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする