曜日別特売

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
小さなガーデンライトBH1000MINIのくもりガラス仕様が追加されました。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。
人気のBH1000をそのまま縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54314628750028金色真鍮磨き仕上げ
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314646750030古色真鍮古色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314655750031黒色真鍮ブラック仕上げ
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314637750029銀色真鍮クローム仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
54314664750032古白色真鍮古白色仕上げ
22,500
取扱い終了
返品不可
54314673750033パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
18,500
取扱い終了
返品不可
54314689750034アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
18,500
取扱い終了
返品不可
54314698750035メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
18,500
取扱い終了
返品不可
54314707750036オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする