曜日別特売

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のスタイリッシュなガーデンライトのくもりガラス仕様。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。
スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。
細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54314804750051金色真鍮磨き仕上げ
26,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314829750053古色真鍮古色仕上げ
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314838750054黒色真鍮ブラック仕上げ
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314813750052銀色真鍮クローム仕上げ
26,000
取扱い終了
返品不可
54314847750055古白色真鍮古白色仕上げ
27,000
取扱い終了
返品不可
54314856750056パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
54314865750057アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
54314874750058メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
54314883750059オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする