曜日別特売

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010LOW FR LE

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010LOW FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010LOW FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010LOW FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010LOW FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010LOW FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010LOW FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

コンパクトでオシャレな真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
ガーデンデッキライトとしてコンパクトにアレンジ。ウッドデッキの隅に並べたり、門や塀の上に設置するのもおすすめです。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.4消費電力(W)1.4口金内蔵LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×109×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54314987750122金色真鍮磨き仕上げ
36,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54315005750124古色真鍮古色仕上げ
38,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315014750125黒色真鍮ブラック仕上げ
38,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314996750123銀色真鍮クローム仕上げ
33,700
取扱い終了
返品不可
54315023750126古白色真鍮古白色仕上げ
34,700
取扱い終了
返品不可
54315039750127パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
30,800
取扱い終了
返品不可
54315048750128アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
30,800
取扱い終了
返品不可
54315057750129メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
30,800
取扱い終了
返品不可
54315066750130オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
30,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする