曜日別特売

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI LOW FR LE 室内用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

コンパクトなフットライトとして開発された真鍮製のマリンランプ。
寝室や廊下の足元の壁に並べて設置するのがおすすめです。
取付方向は壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しておりますのでお好きな方向で設置できます。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮直径(Φmm)88高さ(mm)66取付方式ビス止め、要電気工事消費電力(W)1.4口金内蔵LEDガラス部くもりガラス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×88×66器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色底径(Φmm)88明るさ(Lm)200演色指数(Ra)80取付面位置壁面、床面、天井電球の種類LED調光の可否調色の可否内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54315179750132銀色真鍮クローム仕上げ
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315188750133古色真鍮古色仕上げ
26,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315197750134黒色真鍮ブラック仕上げ
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315206750135古白色真鍮古白色仕上げ
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315163750131金色真鍮磨き仕上げ
25,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54315215750136パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
25,700
取扱い終了
返品不可
54315224750137アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
25,700
取扱い終了
返品不可
54315233750138メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
25,700
取扱い終了
返品不可
54315249750139オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
25,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする