真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です
船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54315459700201金色真鍮磨き仕上げ
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315468700202銀色真鍮クローム仕上げ
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315477700203古色真鍮古色仕上げ
27,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315504700206黒色真鍮ブラック仕上げ
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
54315486700204紺色真鍮青色塗装仕上げ
25,500
取扱い終了
返品不可
54315495700205白色真鍮白色塗装仕上げ
25,000
取扱い終了
返品不可
54315513750006古白色真鍮古白色仕上げ
25,500
取扱い終了
返品不可
54315529750007パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
23,300
取扱い終了
返品不可
54315538750008アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
23,300
取扱い終了
返品不可
54315547750009メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
23,300
取扱い終了
返品不可
54315556750010オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
23,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする