曜日別特売

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

スタイリッシュなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。
スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54315653700542金色真鍮磨き仕上げ
26,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315669700546古色真鍮古色仕上げ
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315687750045黒色真鍮ブラック仕上げ
28,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54315678750044銀色真鍮クローム仕上げ
26,000
取扱い終了
返品不可
54315696750046古白色真鍮古白色仕上げ
27,000
取扱い終了
返品不可
54315705750047パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
54315714750048アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
54315723750049メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
54315739750050オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする