曜日別特売

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119質量(kg)約1.7ガラス部クリアガラス電球の種類LED消費電力(W)5口金E26付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54315748750077金色真鍮磨き仕上げ
32,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315766750079古色真鍮古色仕上げ
34,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315775750080黒色真鍮ブラック仕上げ
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315757750078銀色真鍮クローム仕上げ
32,000
取扱い終了
返品不可
54315784750081古白色真鍮古白色仕上げ
33,000
取扱い終了
返品不可
54315793750082パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
29,500
取扱い終了
返品不可
54315809750083アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
29,500
取扱い終了
返品不可
54315818750084メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
29,500
取扱い終了
返品不可
54315827750085オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
29,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする