曜日別特売

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

小さな傘付きガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。
コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54315836750104金色真鍮磨き仕上げ
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315845750105銀色真鍮クローム仕上げ
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315854750106古色真鍮古色仕上げ
27,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315863750107黒色真鍮ブラック仕上げ
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315879750108古白色真鍮古白色仕上げ
26,000
取扱い終了
返品不可
54315888750109パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
54315897750110アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
54315906750111メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
54315915750112オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
21,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする