曜日別特売

真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL

真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
メーカー日本工場生産品直接配線(取付簡単タイプ)
磨き仕上げの本商品は、真鍮独特の色調の変化が楽しめます。クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119質量(kg)約1.6ガラス部クリアガラス電球の種類普通球消費電力(W)40口金E26内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54315949700121金色真鍮磨き仕上げ普通電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315958700123銀色真鍮クローム仕上げ普通電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315967700125古色真鍮古色仕上げ普通電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315994700149黒色真鍮ブラック仕上げ白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
26,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315976700127白色真鍮白色塗装仕上げ普通電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
21,500
取扱い終了
返品不可
54315985700133紺色真鍮青色塗装仕上げ普通電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
22,000
取扱い終了
返品不可
54316003750001古白色真鍮古白色仕上げ白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
22,000
取扱い終了
返品不可
54316019750002パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
19,800
取扱い終了
返品不可
54316028750003アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
19,800
取扱い終了
返品不可
54316037750004メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
19,800
取扱い終了
返品不可
54316046750005オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする