曜日別特売

真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL

真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

15Wのミニ電球を使った小さなガーデンライト。
コンパクトなデザインのマリンライト(マリンランプ)です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮底径(Φmm)88高さ(mm)133質量(kg)約0.7ガラス部クリアガラス電球の種類普通球消費電力(W)15口金E17付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54316055700521金色真鍮磨き仕上げ
20,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316064700525古色真鍮古色仕上げ
22,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316098750017黒色真鍮ブラック仕上げ
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316073700527古白色真鍮古白色仕上げ
20,000
取扱い終了
返品不可
54316089750016銀色真鍮クローム仕上げ
19,000
取扱い終了
返品不可
54316107750018パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
16,000
取扱い終了
返品不可
54316116750019アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
16,000
取扱い終了
返品不可
54316125750020メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
16,000
取扱い終了
返品不可
54316134750021オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする