曜日別特売

真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL

真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
細く繊細なガードも美しい優雅なデザイン。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)15口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類普通球内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54316143700541金色真鍮磨き仕上げ
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316159700545古色真鍮古色仕上げ
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316177750038黒色真鍮ブラック仕上げ
26,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316168750037銀色真鍮クローム仕上げ
22,500
取扱い終了
返品不可
54316186750039古白色真鍮古白色仕上げ
23,500
取扱い終了
返品不可
54316195750040パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
18,000
取扱い終了
返品不可
54316204750041アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
18,000
取扱い終了
返品不可
54316213750042メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
18,000
取扱い終了
返品不可
54316229750043オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする