GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮壁飾り 太陽S
真鍮でできた壁飾り(オーナメント)です。
太陽に顔がついて何ともオチャメ!
お庭の雰囲気作りやお部屋のアレンジにどうぞ・・・取付は付属のヒートンを壁面に付け、本体を引っ掛ける簡単装着!
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(ヒートン1P)
材質
真鍮
色
金色
種類
太陽
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×105×13
仕上
真鍮磨き仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54317105
610800
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください