GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮壁飾り 太陽S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54317105
品番
610800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
真鍮でできた壁飾り(オーナメント)です。
太陽に顔がついて何ともオチャメ!
お庭の雰囲気作りやお部屋のアレンジにどうぞ・・・取付は付属のヒートンを壁面に付け、本体を引っ掛ける簡単装着!
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(ヒートン1P)
材質
真鍮
色
金色
種類
太陽
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×105×13
仕上
真鍮磨き仕上げ