GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ガラスツマミ
台座が真鍮製のガラス製ツマミです。
なめらかな手触りと重量感はアクリルには無い高級感があります。
小ぶりなボール型のツマミ!
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト 1P)
内容量
1個
注意
※ネジを入れるスペースを確保するために台座の壁側の取付面に10mmほどの突起があります。
※取付にはこの突起が入る下穴をあける必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
奥行(mm)
つまみ径(Φmm)
台座径(Φmm)
サイズ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54317157
620900
金色
真鍮磨き仕上げ
35
21
14
S
RD
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317166
620901
金色
真鍮磨き仕上げ
44
32
18
M
RD
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317175
620902
金色
真鍮磨き仕上げ
30
27
18
S
OF
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317184
620903
金色
真鍮磨き仕上げ
39
32
20
M
OF
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317193
620904
金色
真鍮磨き仕上げ
38
32
17
S
OR
¥
2,110
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317209
620905
金色
真鍮磨き仕上げ
48
44
22
M
OR
¥
2,410
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317218
620906
銀色
真鍮クローム仕上げ
35
21
14
SC
RD
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317227
620907
銀色
真鍮クローム仕上げ
44
32
18
MC
RD
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317236
620908
銀色
真鍮クローム仕上げ
30
27
18
SC
OF
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54317245
620909
銀色
真鍮クローム仕上げ
39
32
20
MC
OF
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54317254
620910
銀色
真鍮クローム仕上げ
38
32
17
SC
OR
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317263
620911
銀色
真鍮クローム仕上げ
48
44
22
MC
OR
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった