GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ソケット CLOSE
真鍮製の壁付けパイプソケットです。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)
材質
真鍮
形状
ソケット
種類
クローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54318286
620610
金色
51×51×19
真鍮磨き仕上げ
19
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
54318295
620613
古色
51×51×19
真鍮古色仕上げ
19
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54318304
620626
金色
52×52×21
真鍮磨き仕上げ
25
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
54318313
620627
古色
52×52×21
真鍮古色仕上げ
25
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください