曜日別特売

真鍮ソケット OPEN

真鍮ソケット OPEN - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット OPEN - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット OPEN - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット OPEN - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット OPEN - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット OPEN - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状U型ソケット種類オープン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54318329620611金色49×46×18真鍮磨き仕上げ19
1,650
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
54318338620614古色49×46×18真鍮古色仕上げ19
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54318347620628金色52×45×21真鍮磨き仕上げ25
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54318356620629古色52×45×21真鍮古色仕上げ25
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする