真鍮ドアハンドル DH2 R

真鍮ドアハンドル DH2 R - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアハンドル DH2 R - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

優雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの右用です。
1本のみの単品販売となります。
観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 L (620846)と合わせてご使用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78仕上真鍮磨き仕上げ取手取手内容量1本
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。
※1本での販売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54318496620847
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする