GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮パイプ
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。
タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
内容量
1本
注意
※負荷が掛かりすぎますと、パイプが曲がったり、ブラケットまたはソケットごと外れることが考えられますのでお気を付け下さい。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
径(Φmm)
肉厚(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54318523
620510
900
黒色
19
0.9
真鍮ブラック仕上げ
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318539
620593
450
アースグレイ
19
0.9
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318548
620594
900
アースグレイ
19
0.9
真鍮アースグレイ仕上げ
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318557
620601
450
銀色
19
0.9
真鍮クローム仕上げ
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318566
620602
900
銀色
19
0.9
真鍮クローム仕上げ
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318575
620603
450
古色
19
0.9
真鍮古色仕上げ
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318584
620604
900
古色
19
0.9
真鍮古色仕上げ
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54318593
620621
900
古色
16
0.5
真鍮古色仕上げ
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318609
620622
450
古色
25
0.9
真鍮古色仕上げ
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
54318618
620623
900
古色
25
0.9
真鍮古色仕上げ
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54318627
620631
450
金色
16
0.5
真鍮磨き仕上げ
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318636
620632
900
金色
16
0.5
真鍮磨き仕上げ
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54318645
620639
450
古色
16
0.5
真鍮古色仕上げ
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318654
620647
450
金色
19
0.9
真鍮磨き仕上げ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318663
620648
900
金色
19
0.9
真鍮磨き仕上げ
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54318679
620649
450
金色
25
0.9
真鍮磨き仕上げ
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318688
620650
900
金色
25
0.9
真鍮磨き仕上げ
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54318514
620509
450
黒色
19
0.9
真鍮ブラック仕上げ
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
54318697
620664
1800
金色
16
0.5
真鍮磨き仕上げ
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
54318706
620665
2700
金色
16
0.5
真鍮磨き仕上げ
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
54318715
620666
1800
金色
19
0.9
真鍮磨き仕上げ
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
54318724
620667
2700
金色
19
0.9
真鍮磨き仕上げ
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
54318733
620668
1800
金色
25
0.9
真鍮磨き仕上げ
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
54318749
620669
2700
金色
25
0.9
真鍮磨き仕上げ
¥
17,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください