GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ブラケット 菱形 通
真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。
ベース(座)部分の形状が菱形ですので、奥行がない場所に最適です。
中間部分に使用する通しタイプです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 2P)
材質
真鍮
形状
直通
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54318776
620592
アースグレイ
30×48×49
真鍮アースグレイ仕上げ
19
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318785
620608
金色
30×48×49
真鍮磨き仕上げ
19
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54318794
620609
銀色
30×48×49
真鍮クローム仕上げ
19
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318803
620619
古色
30×48×49
真鍮古色仕上げ
19
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54318837
620644
古色
24×41×41
真鍮古色仕上げ
16
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318819
620641
金色
24×41×41
真鍮磨き仕上げ
16
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
54318828
620643
金色
32×56×50
真鍮磨き仕上げ
25
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
54318846
620646
古色
32×56×50
真鍮古色仕上げ
25
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください