GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ブラケット 丸形 通
真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。
ベース(座)部分の形状が一般的な丸形形状です。
中間部分に使用する通しタイプです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
形状
直通
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54318864
620617
取付ビス(3.5×25 3P)
古色
40×60×40
真鍮古色仕上げ
19
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54318855
620616
取付ビス(3.5×25 3P)
金色
40×60×40
真鍮磨き仕上げ
19
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
54318873
620634
取付ビス(3.5×25 3P)、樹脂アンカー 3P
金色
57×85×57
真鍮磨き仕上げ
25
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
54318889
620635
取付ビス(3.5×25 3P)、樹脂アンカー 3P
古色
57×85×57
真鍮古色仕上げ
25
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください