曜日別特売

真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用

真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

ゴーリキアイランド製のエクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションブラケット。照明を縦置きで壁面に取付け出来ます。
こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×74×158内容量1台
注意
※照明は別売りとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54319485750182金色真鍮磨き仕上げ
16,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54319494750183銀色真鍮クローム仕上げ
15,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54319503750184古色真鍮古色仕上げ
18,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54319519750185黒色真鍮ブラック仕上げ
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54319528750186古白色真鍮古白色仕上げ
16,000
取扱い終了
返品不可
54319537750187パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
13,000
取扱い終了
返品不可
54319546750188アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
13,000
取扱い終了
返品不可
54319555750189メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
13,000
取扱い終了
返品不可
54319564750190オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする