曜日別特売

真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1784 BU LE

真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1784 BU LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1784 BU LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1784 BU LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1784 BU LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライトです。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
コロンと丸いフォルムが特徴的なデザインのスモールサイズのペンダントライト。泡入りガラスが映し出す灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
基本の長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E17 4w)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)110高さ(mm)172奥行(mm)110消費電力(W)4口金E17ガラス部泡入りガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54319869750456古色真鍮古色仕上げ
39,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319878750457黒色真鍮ブラック仕上げ
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319844750454金色真鍮磨き仕上げ
38,000
取扱い終了
返品不可
54319853750455銀色真鍮クローム仕上げ
40,000
取扱い終了
返品不可
54319887750458古白色真鍮古白色仕上げ
41,000
取扱い終了
返品不可
54319896750459パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
33,000
取扱い終了
返品不可
54319905750460アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
33,000
取扱い終了
返品不可
54319914750461メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
33,000
取扱い終了
返品不可
54319923750462オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする