真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE

真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

屋外対応の真鍮製ペンダントライト(マリンライト・マリンランプ)です。
屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライトをLED仕様にしました。
防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。
無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。
オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます
採用するE26ソケットのLED電球は、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。クモリガラス(FR)仕様で、しっとりした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)210奥行(mm)106消費電力(W)5口金E26ガラス部くもりガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54321716750498約2.3金色真鍮磨き仕上げ
58,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321734750500約2.3古色真鍮古色仕上げ
59,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321743750501約2.3黒色真鍮ブラック仕上げ
60,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321725750499約2.3銀色真鍮クローム仕上げ
57,300
取扱い終了
返品不可
54321759750502約2.3古白色真鍮古白色仕上げ
39,000
取扱い終了
返品不可
54321768750503約2.3パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
39,000
取扱い終了
返品不可
54321777750504約2.3アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
39,000
取扱い終了
返品不可
54321786750505約2.3メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
39,000
取扱い終了
返品不可
54321795750506約2.4オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする