曜日別特売

真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用

真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

エクステリアライトBH1000mini・BH1000slim用のポール。
こちらの商品とBH1000mini又はBH1000slimを組み合わせて、ガーデンやアプローチに設置するエントランスライトとしてお使いください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮台座径(Φmm)120内容量1台
注意
※筒部と照明部は別売りとなります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54322057700710金色S127真鍮磨き仕上げ
19,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322066700711金色M274真鍮磨き仕上げ
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322075700713古色S127真鍮古色仕上げ
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322084700714古色M274真鍮古色仕上げ
26,800
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
54322093700716古白色S127真鍮古白色仕上げ
22,200
取扱い終了
返品不可
54322109700717古白色M274真鍮古白色仕上げ
24,500
取扱い終了
返品不可
54322118750170銀色S127真鍮クローム仕上げ
21,700
取扱い終了
返品不可
54322127750171黒色S127真鍮ブラック仕上げ
21,700
取扱い終了
返品不可
54322136750172パシフィックブルーS127真鍮パシフィックブルー仕上げ
20,700
取扱い終了
返品不可
54322145750173アースグレイS127真鍮アースグレイ仕上げ
20,700
取扱い終了
返品不可
54322154750174メイグリーンS127真鍮メイグリーン仕上げ
20,700
取扱い終了
返品不可
54322163750175オレンジS127真鍮60sオレンジ仕上げ
20,700
取扱い終了
返品不可
54322179750176銀色M274真鍮クローム仕上げ
24,000
取扱い終了
返品不可
54322188750177黒色M274真鍮ブラック仕上げ
24,000
取扱い終了
返品不可
54322197750178パシフィックブルーM274真鍮パシフィックブルー仕上げ
22,700
取扱い終了
返品不可
54322206750179アースグレイM274真鍮アースグレイ仕上げ
22,700
取扱い終了
返品不可
54322215750180メイグリーンM274真鍮メイグリーン仕上げ
22,700
取扱い終了
返品不可
54322224750181オレンジM274真鍮60sオレンジ仕上げ
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする